Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr schweißspritzabweisend 1100U06V01 PU schwarz 6x4mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23564822
  • Hersteller:1100U06V01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

517,12 €/ Stückexkl. MwSt

605,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
12 mm