Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr schweißspritzabweisend 1100U04K01 PU schwarz 4x2,5mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23564797
  • Hersteller:1100U04K01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

254,63 €/ Stückexkl. MwSt

297,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
12 mm