Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr schweißspritzabweisend 1025U10K04 PU blau 10x7mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23564634
  • Hersteller:1025U10K04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

246,08 €/ Stückexkl. MwSt

287,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
25 mm