Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr schweissspritzabweisend 1025P06V01 PA schwarz 6x4mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23564539
  • Hersteller:1025P06V01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,93 €/ Stückexkl. MwSt

153,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 0 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
25 mm