Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1100U14 04 95 PU blau 14x9,5mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216168
  • Hersteller:1100U14 04 95
Image 1
Zur Liste hinzufügen

866,99 €/ Stückexkl. MwSt

1.014,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
9.5 mm
Außendurchmesser
14 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
45 mm