664,42 €/ Stückexkl. MwSt
777,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1100U |
Material Schlauch | Polyether Polyurethan |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 35 mm |