Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1100U10R08 PU Polyether transparent 10x7mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216164
  • Hersteller:1100U10R08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

428,67 €/ Stückexkl. MwSt

501,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Transparent
Min. Biegeradius
25 mm