Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1100U10R01 PU Polyether schwarz 10x7mm/100m-Rolle

  • ERIKS:11658431
  • Hersteller:1100U10R01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

428,67 €/ Stückexkl. MwSt

501,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
22 mm