Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1100U08R08 PU Polyether transparent 8x5,5mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216163
  • Hersteller:1100U08R08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,82 €/ Stückexkl. MwSt

265,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Transparent
Min. Biegeradius
20 mm