Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1100U08R01 PU Polyether schwarz 8x5,5mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216162
  • Hersteller:1100U08R01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,77 €/ Stückexkl. MwSt

157,68 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
20 mm