Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1100U06R01 PU Polyether schwarz 6x4mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216155
  • Hersteller:1100U06R01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

163,53 €/ Stückexkl. MwSt

191,33 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
15 mm