151,47 €/ Stückexkl. MwSt
177,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1100U |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Gelb |
Min. Biegeradius | 15 mm |