Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1100U06 03 PU rot 6x4mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216152
  • Hersteller:1100U06 03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,41 €/ Stückexkl. MwSt

171,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
15 mm