Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1100U04R01 PU Polyether schwarz 4x2,5mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216146
  • Hersteller:1100U04R01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,66 €/ Stückexkl. MwSt

115,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
12 mm