Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1100U04 05 PU gelb 4x2,5mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216144
  • Hersteller:1100U04 05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,33 €/ Stückexkl. MwSt

106,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
10 mm