Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1100U04 01 PU schwarz 4x2,5mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23215589
  • Hersteller:1100U0401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,43 €/ pro Boxexkl. MwSt

102,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
10 mm