Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1025U12 05 PU gelb 12x8mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23216089
  • Hersteller:1025U12 05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,97 €/ Stückexkl. MwSt

180,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
35 mm