Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1025U12 02 PU grün 12x8mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23216088
  • Hersteller:1025U12 02
Image 1
Zur Liste hinzufügen

149,60 €/ Stückexkl. MwSt

175,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Grün
Min. Biegeradius
35 mm