Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1025U10 04 PU blau 10x7mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23214260
  • Hersteller:1025U1004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,41 €/ pro Boxexkl. MwSt

115,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
25 mm