Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1025U10 01 PU schwarz 10x7mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23215304
  • Hersteller:1025U1001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,40 €/ pro Boxexkl. MwSt

116,30 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
25 mm