Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1025U08 06 PU grau 8x5,5mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23215253
  • Hersteller:1025U0806
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,52 €/ pro Boxexkl. MwSt

70,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Grau
Min. Biegeradius
20 mm