Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1025U08 02 PU grün 8x5,5mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23215128
  • Hersteller:1025U0802
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,94 €/ pro Boxexkl. MwSt

67,79 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Grün
Min. Biegeradius
20 mm