Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1025U06 R17 PU Polyether transparent orange 6x4mm/25m-Rolle

  • ERIKS:11606243
  • Hersteller:1025U06R17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,43 €/ Stückexkl. MwSt

61,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Transparent Orange
Min. Biegeradius
15 mm