Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1025U06 01 PU schwarz 6x4mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23215160
  • Hersteller:1025U0601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,57 €/ pro Boxexkl. MwSt

45,13 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
15 mm