Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1025U04 R08 PU Polyether transparent 4x2,5mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23215575
  • Hersteller:1025U04R08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,25 €/ pro Boxexkl. MwSt

36,56 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Transparent
Min. Biegeradius
12 mm