297,97 €/ Stückexkl. MwSt
348,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1100Y |
Material Schlauch | Polyethylen |
Innendurchmesser | 11 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 80 mm |