89,26 €/ Stückexkl. MwSt
104,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1100Y |
Material Schlauch | Polyethylen |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Weiss |
Min. Biegeradius | 35 mm |