Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr 1100Y04 00 Polyethylen weiß 4x2mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216169
  • Hersteller:1100Y04 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,25 €/ Stückexkl. MwSt

86,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100Y
Material Schlauch
Polyethylen
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
25 mm