Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr 1050T10P00 Kunststoff PFA weiß 10x8mm/50m-Rolle

  • ERIKS:12261296
  • Hersteller:1050T10P00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.986,20 €/ pro Boxexkl. MwSt

3.493,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1050T
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -196 bis 260 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
95 mm