Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr 1025T12 00 Fluoropolymer FEP 140 weiß 12x10mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23216079
  • Hersteller:1025T12 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.084,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.268,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025T
Material Schlauch
FEP
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
180 mm