620,64 €/ pro Boxexkl. MwSt
726,15 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1025T |
Material Schlauch | FEP |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 150 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Weiss |
Min. Biegeradius | 70 mm |