488,47 €/ pro Boxexkl. MwSt
571,51 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1025T |
Material Schlauch | FEP |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 150 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Weiss |
Min. Biegeradius | 50 mm |