Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr 1025T04 00 25 Fluoropolymer FEP 140 weiß 4x2,5mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23216077
  • Hersteller:1025T04 00 25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

253,15 €/ Stückexkl. MwSt

296,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025T
Material Schlauch
FEP
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
40 mm