Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr 1025T010 00 Fluoropolymer FEP 140 weiß 10x8mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23216078
  • Hersteller:1025T10 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

860,06 €/ Stückexkl. MwSt

1.006,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025T
Material Schlauch
FEP
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
120 mm