156,40 €/ Stückexkl. MwSt
182,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1025L |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 85 mm |