Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr 1025L04 01 25 Polyamid schwarz 4x2,5mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23216050
  • Hersteller:1025L04 01 25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,86 €/ Stückexkl. MwSt

37,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025L
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
35 mm