Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-kupplung 0134 69 27

  • ERIKS:11606089
  • Hersteller:0134 69 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,75 €/ Stückexkl. MwSt

21,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0134
Serie
0134
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/4"
Nenninnendurchmesser Schlauch
19.1
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
27 mm
L
67 mm
D2
27 mm
T
16 mm
L1
43 mm
D1
19.1 mm
F
27 mm
G
30.5 mm