15,31 €/ Stückexkl. MwSt
17,91 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0134 |
Serie | 0134 |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/4" |
Nenninnendurchmesser Schlauch | 15.9 |
Gewindeanschluss | Aussengewinde BSPT (R) |
Material | Messing |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -20 bis 100 °C |
Schlüsselweite | 27 mm |
L | 60.5 mm |
D2 | 23 mm |
T | 13.5 mm |
L1 | 36.5 mm |
D1 | 15.9 mm |
F | 27 mm |
G | 27 mm |