Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-kupplung 0134 66 21

  • ERIKS:11606087
  • Hersteller:0134 66 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,17 €/ Stückexkl. MwSt

13,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0134
Serie
0134
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2"
Nenninnendurchmesser Schlauch
15.9
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
22 mm
L
58.5 mm
D2
23 mm
T
13.5 mm
L1
36.5 mm
D1
15.9 mm
F
22 mm
G
27 mm