Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-kupplung 0134 62 17

  • ERIKS:11606086
  • Hersteller:0134 62 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,32 €/ Stückexkl. MwSt

9,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0134
Serie
0134
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8"
Nenninnendurchmesser Schlauch
12.7
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
19 mm
L
45.5 mm
D2
19 mm
T
10 mm
L1
28 mm
D1
12.7 mm
F
19 mm
G
23.5 mm