Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-kupplung 0134 60 13

  • ERIKS:11606084
  • Hersteller:0134 60 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,62 €/ Stückexkl. MwSt

7,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0134
Serie
0134
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4"
Nenninnendurchmesser Schlauch
9.5
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
14 mm
L
41 mm
D2
16 mm
T
7.5 mm
L1
24 mm
D1
9.5 mm
F
14 mm
G
19.5 mm