Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-kupplung 0134 56 10

  • ERIKS:11606082
  • Hersteller:0134 56 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,42 €/ Stückexkl. MwSt

7,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0134
Serie
0134
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8"
Nenninnendurchmesser Schlauch
6.3
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
14 mm
L
32.5 mm
D2
13 mm
T
4.8 mm
L1
20 mm
D1
6.3 mm
F
14 mm
G
16.5 mm