16,07 €/ Stückexkl. MwSt
18,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0133 |
Serie | 0133 |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/4" |
Nenninnendurchmesser Schlauch | 15.9 |
Gewindeanschluss | Parallel ( G ) Male |
Material | Messing |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -20 bis 100 °C |
Schlüsselweite | 32 mm |
L | 59 mm |
E | 11.5 mm |
D2 | 23 mm |
T | 13.5 mm |
D1 | 15.9 mm |
F | 32 mm |
H | 36.5 mm |
G | 32 mm |