14,91 €/ Stückexkl. MwSt
17,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0133 |
Serie | 0133 |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/2" |
Nenninnendurchmesser Schlauch | 15.9 |
Gewindeanschluss | Parallel ( G ) Male |
Material | Messing |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -20 bis 100 °C |
Schlüsselweite | 27 mm |
L | 57 mm |
E | 10.5 mm |
D2 | 23 mm |
T | 13.5 mm |
D1 | 15.9 mm |
F | 27 mm |
H | 36.5 mm |
G | 26 mm |