Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pushlok-kupplung 0133 56 10 39

  • ERIKS:23199216
  • Hersteller:0133 56 10 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,71 €/ Stückexkl. MwSt

7,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0133
Serie
0133
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8"
Nenninnendurchmesser Schlauch
6.3
Gewindeanschluss
Parallel ( G ) Male
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
13 mm
L
31.5 mm
E
5.5 mm
D2
13 mm
T
4.8 mm
D1
6.3 mm
F
13 mm
H
20 mm
G
14 mm