Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-kupplung 0132 06 56

  • ERIKS:11606066
  • Hersteller:0132 06 56
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,81 €/ Stückexkl. MwSt

10,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0132
Serie
0132
Nenninnendurchmesser Schlauch
6.3
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 100 °C
Schlüsselweite
12 mm
L
32.5 mm
D
6 mm
D2
13 mm
T
4.8 mm
L1
12.5 mm
D1
6.3 mm
F
12 mm
G
16.5 mm