7,01 €/ Stückexkl. MwSt
8,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Push-to-Connect Fitting |
Hersteller ID | 3621 04 10 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 6 g |
C | R1/8 |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
H | 21 mm |
H1 | 7 mm |