Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-to-Connect-Anschluss, 3620 08 00, LF 3600 Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216870
  • Hersteller:3620 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,20 €/ Stückexkl. MwSt

3,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fitting
Hersteller ID
3620 08 00
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
7 g
D
8 mm
L
37.5 mm
L1
17.5 mm