Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-to-Connect-Anschluss, 3620 04 00, LF 3600 Serie, Gerade Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216868
  • Hersteller:3620 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,25 €/ Stückexkl. MwSt

6,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fitting
Hersteller ID
3620 04 00
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
2 g
D
4 mm
L
31 mm
L1
14 mm