Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-to-Connect-Anschluss, 3618 08 10, LF 3600 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216865
  • Hersteller:3618 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,59 €/ Stückexkl. MwSt

24,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fitting
Hersteller ID
3618 08 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
33 g
C
G1/8
D
8 mm
F
13 mm
H
16.5 mm
H1
7 mm
J
15 mm
L1
7.5 mm
L2
25.5 mm